Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder detek. 2,5x100 181750


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 181750 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Blau
Cimco 181750 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Blau
Artikel-Nr.:
     6012-26222136
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181750
EAN/GTIN:
     4021103817506
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder blau detektierbar
kabelbinder

Kabelbinder detek. 2,5x100 181750

Detektierbare Kabelbinder 2,5x100 mm, Kabelbaum 2 - 24 mm. Kabelbinder aus PA 6.6, detektierbar dank Zusatz von Metallspänen. Kleinste Bruchstückesind mittels Metalldetektor oder Röntgengerät erkennbar! Selbstverlöschend gemäß UL 94 HB. Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +65°C, farbe blau.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1 mm
Bündeldurchmesser:
2..24 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-25..65 °C
Montagetemperatur:
-10..65 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cimco kabelbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,43*
€ 3,76*
7 Tage
5
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 4,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,76*
€ 4,27*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.