Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhabungsaufkleber 210-414


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 210-414 Selbstklebendes Hinweisschild Schwarz, Orange, Weiß
Wago 210-414 Selbstklebendes Hinweisschild Schwarz, Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-26227320
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-414
EAN/GTIN:
     4017332330046
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung

Handhabungsaufkleber 210-414

Handhabungsaufkleber
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
sonstige
Nachleuchtend:
nein
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,35*
€ 10,53*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 10,69*
1
€ 5,46*
ab € 11,77*
€ 11,77*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 12,38*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,35*
€ 13,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (€ 0,1335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.