Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26235908 Herst.-Nr.: 623228000 EAN/GTIN: 4061792156630 |
| |
|
| | |
| SDS-max-Bohrer P4P / 18x340mm 623228000 Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher. Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein Weitere Informationen: | | Geeignet für Holz: | nein | Geeignet für Stahl: | ja | Geeignet für Edelstahl: | nein | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | nein | Geeignet für Gusseisen: | nein | Geeignet für Stein: | ja | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Kunststoff: | nein | Durchmesser Bohrer: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,54* | € 52,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,09* | € 52,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,20* | € 54,35* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,04* | € 54,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,21* | € 57,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|