| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26263286 Herst.-Nr.: 208740 EAN/GTIN: 4021104087403 |
| |
|
| | |
| Diamanttrennscheibe 208740 Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (Aufnahme Ø 22, 2 mm) Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung (Chrom-Bronze), Die Trennscheiben sind mit einer Schlüssellochung zur Kühlung ausgestattet und erfüllen die Kriterien der Prüfnorm EN 13236. Weitere Informationen: | | Scheibendurchmesser: | 230 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22,2 mm | Max. Drehzahl: | 13300 1/min | Anwendung: | trennen | Form: | flach | Topfscheibe: | nein | Diamantscheibe: | ja | Geeignet für Asphalt: | nein | Geeignet für Backstein: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,55* | € 117,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,18* | € 117,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,72* | € 121,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|