Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Werkzeugakku Ni-MH f.Bosch 9,6V/3Ah 118854


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCell Ersatzakku für Bosch 118854 L-Form 2607335230
XCell Ersatzakku für Bosch 118854 L-Form 2607335230
XCell Ersatzakku für Bosch 118854 L-Form 2607335230
XCell Ersatzakku für Bosch 118854 L-Form 2607335230
Artikel-Nr.:
     6012-26274725
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     118854
EAN/GTIN:
     4042883188549
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

XCell Werkzeugakku Ni-MH f.Bosch 9,6V/3Ah 118854

Die XCell Werkzeugakkus überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In der großen Produktpalette gibt es für fast alle Geräte den passenden Ersatzakku. Deshalb sollte bei der Auswahl der Akkus immer die Bauform beachtet werden. Die hochwertigen und leistungsstarken Werkzeugakkus als Ersatz- oder Zweitakku unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
9,6 V
Kapazität:
3000 Ah
Ausführung:
NiMh
Gewicht:
580 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 4,95*
ab € 22,38*
€ 31,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,34*
€ 31,86*
€ 5,46*
ab € 27,45*
€ 37,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,52*
€ 38,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.