Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 400mm 59444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 400mm 59444
Verlängerung 400mm 59444
Artikel-Nr.:
     6012-26298297
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     59444
EAN/GTIN:
     4046382594443

Verlängerung 400mm 59444

VERLAENGERUNG 400LG 1 1/4
Weitere Informationen:
Nennmaß:
400 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Größe Aufnahmesystem:
1/4 Zoll
Arbeitstiefe:
400 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,67*
€ 183,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,31*
€ 184,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,02*
€ 190,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maschinenfabrik Otto Baier
59998
ab € 123,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.