Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterreihenklemme 1,5 mm², beige, gg A2T 1.5 PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiterreihenklemme 1,5 mm², beige, gg A2T 1.5 PE
Schutzleiterreihenklemme 1,5 mm², beige, gg A2T 1.5 PE
Artikel-Nr.:
     6012-26351350
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2469410000
EAN/GTIN:
     4050118485615
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Schutzleiterreihenklemme 1,5 mm², beige, gg A2T 1.5 PE

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..1,5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,41*
4 Tage
200
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,80855*
€ 3,41855*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8804*
€ 3,5027*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9142*
€ 3,5142*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9456*
€ 3,5456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5142*
€ 4,1819
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9142*
€ 3,4679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991920000
ab € 0,40187*
Zubehör
Weidmüller
2475310000
ab € 0,41954*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2469420000
ab € 0,25994*
Zubehör
Weidmüller
1991880000
ab € 2,66718*
Zubehör
Weidmüller
1369480000
ab € 0,0398*
Zubehör
Weidmüller
2749260000
ab € 3,06*
Zubehör
Weidmüller
2682080000
ab € 5,26*
Zubehör
Weidmüller
2007760000
ab € 23,61792*
Zubehör
Weidmüller
1985680000
ab € 1,8995*
Zubehör
Weidmüller
1985800000
ab € 1,8995*
Zubehör
Weidmüller
1985600000
ab € 3,5167*
Zubehör
Weidmüller
1985480000
ab € 0,42061*
Zubehör
Weidmüller
1985550000
ab € 0,43021*
Zubehör
Weidmüller
1985490000
ab € 0,64553*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.