Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 158x3,6 Spreizanker T30RSF-PA66-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 158x3,6 mm, mit Spreizanker ohne Flügel, natur
Befestigungsbinder 158x3,6 mm, mit Spreizanker ohne Flügel, natur
Befestigungsbinder 158x3,6 mm, mit Spreizanker ohne Flügel, natur
Befestigungsbinder 158x3,6 mm, mit Spreizanker ohne Flügel, natur
Befestigungsbinder 158x3,6 mm, mit Spreizanker ohne Flügel, natur
Artikel-Nr.:
     6012-26351620
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00330
EAN/GTIN:
     4031026599861
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder

Befestigungsbinder 158x3,6 Spreizanker T30RSF-PA66-NA

Einfache Montage, werkzeugfrei. Befestigungsbinder mit Spreizanker ohne Flügel. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position an. Dieser Befestigungsbinder eignet sich durch die sehr schlanke Geometrie besonders für den Einbau bei engen Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
158 mm
Bündeldurchmesser:
32..1,6 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1688*
€ 0,2188*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,16982*
€ 0,21982*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17*
€ 0,22*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1728*
€ 0,2228*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17648*
€ 0,22648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,22648*
€ 0,26951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21648*
€ 0,25761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17648*
€ 0,21001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 113,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,09*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.