Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld CobiDat KS Kont.unt. 115947


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld CobiDat KS Kont.unt. 115947
Verteilerfeld CobiDat KS Kont.unt. 115947
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26358713
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     115947
EAN/GTIN:
     4057227159475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Patchpanel
Verteilerfeld
patchpanel 24 port

Verteilerfeld CobiDat KS Kont.unt. 115947

Verteilerfeld CobiDat KS Leergehäuse für den Einsatz von max. 24 RJ45-Buchsen 19 Zoll (483mm)-Leergehäuse für den Einsatz von max. 24 RJ45-Buchsen oder anderen Modulen im Keystone-Format, Kontake untenliegend, Trägereinheit: Stahlblech, verzinkt, Frontplatte: Stahlblech, pulverbeschichtet, Bedruckung der Modulfelder mit den Zahlen 1 bis 24, optionale Anbringung von einrastbaren Beschriftungsstreifen bei gleichzeitiger Lesbarkeit der Bedruckung, Kabelzugentlastung durch beiliegende Kabelbinder, Erdung der Module wird beim Einrasten automatisch hergestellt, Potenzialausgleichsanschluss durch beiliegendes Erdungs-Set an Erdungsbolzen M6.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Geschirmt:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43,5 mm
Breite:
482,6 mm
Tiefe:
75,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,05*
€ 18,49*
€ 5,00*
ab € 15,08*
€ 21,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,11*
€ 23,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,71*
€ 26,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.