Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktuator- u. Sensorleitung PUR RSS4T-4/TXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktuator- u. Sensorleitung PUR RSS4T-4/TXL
Artikel-Nr.:
     6012-26360819
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6628695
EAN/GTIN:
     4047101323153
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Aktuator- u. Sensorleitung PUR RSS4T-4/TXL

Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 250 V, Leitungslänge 4 m, M12-Stecker, gerade, 3-polig, Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt, Mantelmaterial: PUR, geschirmt, Mantelfarbe: schwarz, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2), Schweißfunkenbeständig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, Besonders abriebfest, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge: 4.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
4 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,14*
€ 27,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,15*
€ 27,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,81*
€ 31,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.