Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelläufer Set Allround P936


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnelläufer Set Allround P936
Schnelläufer Set Allround P936
Artikel-Nr.:
     6012-26366508
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P936
EAN/GTIN:
     4260182066232

Schnelläufer Set Allround P936

Das Primo Schnellläufer Set ?Allround? enthält folgende Produkte: 1 Stück Primo Schnellläufer (P860), 1 Stück Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm ( P851), 1 Stück Diamantbohrkrone 82 mm (P850), 1 Stück Absaugung (P855), 1 Stück Zentrierbohrer 70 mm (P856), 1 Stück SDS Adapter M16 (P724) und 1 Stück Zentrierbohrer SDS Adapter (P772).
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Spannung:
230 V
Lastdrehzahl 1. Gang:
2050 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
3000 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:
90 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
90 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
90 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
90 mm
Spannhalsdurchmesser:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 847,64*
€ 952,47*
€ 5,95*
ab € 852,71*
€ 953,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 857,10*
€ 961,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 878,69*
€ 980,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 901,42*
€ 1.010,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,55*
€ 1.144,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,68*
€ 1.125,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,62*
€ 1.084,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,82*
€ 1.057,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,10*
€ 1.019,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.