Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 8,0x275 ZPF 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26366831
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659400
EAN/GTIN:
     4048962250183
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm

Holzschraube 8,0x275 ZPF 50

Die fischer Doppel-Gewindeschraube PowerFull FIF-ST ZPF mit Doppelgewinde, Zylinderkopf und Innenstern-TX-Aufnahme ist ideal für die Befestigung von nicht druckfesten Dämmstoffen in der Aufdachdämmung. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Die Gewindegeometrie bietet eine optimale Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Senkkopf:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
nein
Kopfbohrung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,435*
€ 52,195*
€ 5,00*
ab € 44,245*
€ 56,925*
3 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 44,37*
€ 57,44*
€ 4,90*
ab € 42,905*
€ 65,735*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,47*
€ 71,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,54*
€ 85,1326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,94*
€ 84,4186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,75*
€ 79,4325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,29*
€ 75,3151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,41*
€ 73,0779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,47*
€ 67,1993
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.