Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 3p. CA 3 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 3p. CA 3 GS
Stecker 3p. CA 3 GS
Artikel-Nr.:
     6012-26461510
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932322100
EAN/GTIN:
     4002044203146
Suchbegriffe:
932-Rundsteckverbinder
932-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 932
Serie 932 Steckverbinder

Stecker 3p. CA 3 GS

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Durchmesser des Steckverbinders:
21,5 mm
Anzahl der Datenkontakte:
3
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..90 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,12*
100
Frei Haus
ab € 3,1244*
€ 3,6344*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,1552*
€ 3,6652*
3 Tage
108
1
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,69*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,43*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,6652*
€ 4,36159
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1552*
€ 3,75469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 366,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934 125-100-1
ab € 4,48*
Zubehör
Hirschmann
831530400 CA 00 SD 1
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.