Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende 19" 1U 24F-Vebinder UFB24F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontblende 19" 1U 24F-Vebinder UFB24F
Frontblende 19" 1U 24F-Vebinder UFB24F
Artikel-Nr.:
     6012-26466750
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533150
EAN/GTIN:
     8424450182567
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Frontblende 19" 1U 24F-Vebinder UFB24F

19"
-Frontblende 1HE zur Aufnahme von bis zu 24 F-Verbinder Buchse - Buchse (Ref. 417302) zur Verwendung als Anschlusspunkt (Koaxial-Patchpanel) oder ermöglicht die Verwendung eines festen Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,38*
€ 25,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,49*
€ 25,69*
€ 5,95*
ab € 18,81*
€ 26,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,68*
€ 28,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.