| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26533105 Herst.-Nr.: 09300105425 EAN/GTIN: 5713140045354 |
|
|
| | |
| Schutzkappe HAN 10B-AK-Nietbol. 09300105425 Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Querbügel, Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Form: | sonstige | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | nein | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,68* | € 10,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,69* | € 10,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,5642* | € 10,5943* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,95084* | € 10,87084* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,71* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|