Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktbuchse Crimpkontakt 4,0qmm 09330006221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26533286
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006221
EAN/GTIN:
     5713140050044
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Kontaktbuchse Crimpkontakt 4,0qmm 09330006221

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 4 mm², AWG 12
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,645*
€ 1,855*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,6477*
€ 1,8577*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,7223*
€ 1,9223*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,77689*
€ 1,98689*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9223*
€ 2,28754
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7223*
€ 2,04954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 192,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CCFD 4.0
ab € 0,95*
Ähnlich
RS Pro
2084473
ab € 139,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.