Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktbuchse Crimpkontakt 1,0qmm 09330006205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktbuchse Crimpkontakt 1,0qmm 09330006205
Kontaktbuchse Crimpkontakt 1,0qmm 09330006205
Artikel-Nr.:
     6012-26533600
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006205
EAN/GTIN:
     5713140049956
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Kontaktbuchse Crimpkontakt 1,0qmm 09330006205

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,22*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17646*
€ 0,23646*
2 Tage
1200
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,17728*
€ 0,23728*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1915*
€ 0,2515*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,40*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0888
ab € 562,85*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,03*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 278,82*
Zubehör
Harting
09990000215
ab € 414,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.