Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromkontakt 09030006203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochstromkontakt 09030006203
Hochstromkontakt 09030006203
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26533718
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030006203
EAN/GTIN:
     5713140004054
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Hochstromkontakt 09030006203

Lötkontakt, gerade, Betriebsstrom: 40 A, Federkontakt für Federleisten, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
40 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,09..0,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
4,8 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,645*
€ 3,245*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,6709*
€ 3,2709*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,01134*
€ 3,67134*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 3,77*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,6131*
€ 3,9516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2709*
€ 3,89237
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6709*
€ 3,17837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 327,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3016935
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.