Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneins. f.Crimpansch HanQ 5/0-F 09120053101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneins. f.Crimpansch HanQ 5/0-F 09120053101
Buchseneins. f.Crimpansch HanQ 5/0-F 09120053101
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26533933
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120053101
EAN/GTIN:
     5713140017269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker

Buchseneins. f.Crimpansch HanQ 5/0-F 09120053101

Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 5,00*
€ 6,63*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 6,65*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,9985*
€ 6,7432*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,48156*
€ 7,28156*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,63*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,08*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,18*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,30815*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,81*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,17*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2046*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2795*
Zubehör
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,1685*
Zubehör
Harting
09 33 000 6214
ab € 0,1605*
Zubehör
Harting
09 33 000 6220
ab € 0,1512*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,5592*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.