Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse B10 29mm QVN m.Klappdeck 714210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B10 29mm QVN m.Klappdeck 714210
Anbaugehäuse B10 29mm QVN m.Klappdeck 714210
Artikel-Nr.:
     6012-26537580
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714210
EAN/GTIN:
     4015609030743
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse B10 29mm QVN m.Klappdeck 714210

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
mit Querverriegelungsnocken
und Kunststoff-Klappdeckel
Schutzart: IP65
für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10
Montageausschnitt 65x35mm
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
74 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,12*
€ 14,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,19*
€ 15,86*
1
€ 5,00*
ab € 11,49*
€ 16,29*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,07*
€ 18,51*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.