Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse B48 41mm LVB 714348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B48 41mm LVB 714348
Anbaugehäuse B48 41mm LVB 714348
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26537599
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714348
EAN/GTIN:
     4015609030828
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse B48 41mm LVB 714348

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 41mm
mit Längsverriegelungsbügel aus verzinktem Stahl
Schutzart: IP65
für die Baureihen B48, BB92, D128, DD216 und 2-mal MOB24
Montageausschnitt 120x82mm
Weitere Informationen:
Breite:
165 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
90 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,27*
€ 44,22*
€ 5,00*
ab € 35,08*
€ 45,36*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,98*
€ 46,68*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,12*
€ 48,71*
27 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,69*
€ 52,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.