Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz B48 Schraubanschluss 710148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz B48 Schraubanschluss 710148
Buchseneinsatz B48 Schraubanschluss 710148
Abb. ähnlich
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-26537959
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710148
EAN/GTIN:
     4015609027354
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz B48 Schraubanschluss 710148

WALTHER Buchseneinsatz
der Baureihe B48
mit Schraubanschluss
und Drahtschutz
Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
48
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,06*
€ 14,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,11*
€ 16,01*
1
€ 5,00*
ab € 11,47*
€ 16,42*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 16,57*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,02*
€ 18,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
710132
ab € 8,58*
Ähnlich
Walther-Werke
700103
ab € 5,31*
Ähnlich
Walther-Werke
700104
ab € 6,28*
Ähnlich
Walther-Werke
710106
ab € 5,45*
Ähnlich
Walther-Werke
710110
ab € 6,79*
Ähnlich
Walther-Werke
710116
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.