Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Gehäuse HDC 10A DODL 1LB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Gehäuse HDC 10A DODL 1LB
Steckverbinder-Gehäuse HDC 10A DODL 1LB
Artikel-Nr.:
     6012-26553519
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1665890000
EAN/GTIN:
     4008190422929
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Reihenklemme Abschlussplatten
Steckergehäuse
steckergehäuse

Steckverbinder-Gehäuse HDC 10A DODL 1LB

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
12,5 mm
Tiefe:
74 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,41*
€ 11,93*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 11,94*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,61*
€ 12,43*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,29*
€ 13,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,53*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.