Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26553528 Herst.-Nr.: 1664420000 EAN/GTIN: 4008190421113 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder-Gehäuse HDC 10A SDLU 2PG16G Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 75,9 mm | Höhe: | 69,5 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Adapterplatte: | Aluminium | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Bügellage: | Unterteil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,41* | € 21,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,39* | € 21,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,05* | € 22,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,43* | € 23,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,35* | € 23,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|