Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Gehäuse HDC 24D SBU 1M32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Gehäuse HDC 24D SBU 1M32G
Steckverbinder-Gehäuse HDC 24D SBU 1M32G
Artikel-Nr.:
     6012-26553771
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1903220000
EAN/GTIN:
     4032248588183
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse

Steckverbinder-Gehäuse HDC 24D SBU 1M32G

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
55,5 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
115,7 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,64*
€ 17,87*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 18,00*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,00*
€ 18,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,06*
€ 19,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,34*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1654240000
ab € 6,27*
Zubehör
Weidmüller
1787560000
ab € 4,81*
Zubehör
Weidmüller
1654070000
ab € 5,98*
Zubehör
Weidmüller
1654090000
ab € 6,11*
Zubehör
Weidmüller
1787290000
ab € 8,92*
Zubehör
Weidmüller
1654320000
ab € 10,01*
Zubehör
Weidmüller
1336600000
ab € 7,32*
Zubehör
Weidmüller
1787230000
ab € 8,19*
Zubehör
Weidmüller
1654150000
ab € 9,44*
Zubehör
Weidmüller
1654170000
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.