Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Gehäuse HDC 64D TOBU 1PG21G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Gehäuse HDC 64D TOBU 1PG21G
Steckverbinder-Gehäuse HDC 64D TOBU 1PG21G
Artikel-Nr.:
     6012-26553842
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1661440000
EAN/GTIN:
     4008190417994
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Steckverbinder-Gehäuse HDC 64D TOBU 1PG21G

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
59 mm
Höhe:
76 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,91*
€ 16,97*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 17,10*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,44*
€ 17,89*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,30*
€ 18,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,51*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1212400000
ab € 7,44*
Zubehör
Weidmüller
2488600000
ab € 7,83*
Zubehör
Weidmüller
1787920000
ab € 9,74*
Zubehör
Weidmüller
2559870000
ab € 10,36*
Zubehör
Weidmüller
2559880000
ab € 11,49*
Zubehör
Weidmüller
2560960000
ab € 11,98*
Zubehör
Weidmüller
2560750000
ab € 13,17*
Zubehör
Weidmüller
1904350000
ab € 14,67*
Zubehör
Weidmüller
2561050000
ab € 15,62*
Zubehör
Weidmüller
1786890000
ab € 14,86*
Zubehör
Weidmüller
2561060000
ab € 15,97*
Zubehör
Weidmüller
1661590000
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.