Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstecker Z7.261.1427.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     6012-26554095
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.261.1427.0
EAN/GTIN:
     4015573362178
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke 4 polig
klemmen querverbinder

Verbindungsstecker Z7.261.1427.0

Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 4 -polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: wieland steckbrücken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,55*
€ 0,81*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,662*
€ 0,962*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7142*
€ 1,042*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7341*
€ 1,0641*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,75*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.