Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-D-7-BCG H-D 7 BCG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp EPIC H-D 7 BCG Kompletter elektrischer Anschluss 10 A
Lapp EPIC H-D 7 BCG Kompletter elektrischer Anschluss 10 A
Artikel-Nr.:
     6012-26554554
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11251000
EAN/GTIN:
     4044773104639
Suchbegriffe:
Crimpstecker
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
crimpstecker

EPIC-H-D-7-BCG H-D 7 BCG

Crimpeinsatz H-D 7 BCG FEMALE INSERT (A)
Crimpeinsatz Buchse
Anzahl der Kontakte: 7+PE
Baugröße: 3A
24 V AC rms nach IEC
10 A nach IEC
Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²
Polybutylenterephthalat
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Leistungsstarke Crimpkontakte
Kleiner, leistungsstarker Steckverbinder
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,941*
€ 2,751*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 2,78*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,00*
€ 2,83*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,212*
€ 3,102*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,102*
€ 3,69138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,942*
€ 3,50098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,652*
€ 3,15588
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,532*
€ 3,01308
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,212*
€ 2,63228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.