Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustecker Rapido 16A,5p,6h,400V,IP44 972


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaustecker Rapido 16A,5p,6h,400V,IP44 972
Anbaustecker Rapido 16A,5p,6h,400V,IP44 972
Artikel-Nr.:
     6012-26555021
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     972
EAN/GTIN:
     4015394203360
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaustecker Rapido 16A,5p,6h,400V,IP44 972

16A5P 6H400V Anbaudstecker Rapido IP 44 Schraubklemme Einbaudurchmesser 70 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 36,81*
€ 41,15*
1
€ 5,00*
ab € 33,83*
€ 43,93*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,83*
€ 44,05*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 35,08*
€ 45,20*
1
€ 5,95*
ab € 34,92*
€ 45,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
938
ab € 38,88*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
945
ab € 45,29*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
924
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.