Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker 250A,5p,6h,400V,IP67 75173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker 250A,5p,6h,400V,IP67 75173
Wandstecker 250A,5p,6h,400V,IP67 75173
Artikel-Nr.:
     6012-26556183
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75173
EAN/GTIN:
     4015394055396
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker

Wandstecker 250A,5p,6h,400V,IP67 75173

250A5P 6H400V Wandstecker IP 67 mit Rahmenklemme mit Verschraubung fuer Kabel 45-66 mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
5
Spannung:
380..415 V
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.607,86*
€ 2.696,20*
€ 5,95*
ab € 2.608,77*
€ 2.697,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.625,92*
€ 2.722,81*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.622,55*
€ 2.751,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.722,81*
€ 3.240,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.711,44*
€ 3.226,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.660,48*
€ 3.165,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.633,90*
€ 3.134,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.625,92*
€ 3.124,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.