Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangselement 09060482906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangselement 09060482906
Übergangselement 09060482906
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26558848
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09060482906
EAN/GTIN:
     5713140011373
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste

Übergangselement 09060482906

Messerleiste, Crimpanschluss, Kontakte: 48, Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
48
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,17*
€ 13,01*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,2163*
€ 13,0663*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,615*
€ 13,535*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,45136*
€ 15,65136*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,535*
€ 16,10665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,905*
€ 15,35695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,615*
€ 13,82185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 06 000 7474
ab € 0,28*
Sonstiges
Harting
09 06 000 7484
ab € 0,23*
Sonstiges
Harting
09 06 000 8474
ab € 0,27*
Sonstiges
Harting
09 06 000 6481
ab € 0,16*
Sonstiges
Harting
09 06 000 6482
ab € 0,17*
Sonstiges
Harting
09 06 000 7471
ab € 0,25*
Sonstiges
Harting
09 06 000 7472
ab € 0,28*
Sonstiges
Harting
09 06 000 7481
ab € 0,1776*
Sonstiges
Harting
09 06 000 7482
ab € 0,18148*
Sonstiges
Harting
09 06 000 8471
ab € 0,1672*
Sonstiges
Harting
09 06 000 8472
ab € 0,1515*
Sonstiges
Harting
09 06 000 8481
ab € 0,1425*
Sonstiges
Harting
09 06 000 8484
ab € 0,1262*
Sonstiges
Harting
09 06 048 0515
ab € 7,88*
Sonstiges
Harting
09 06 248 2823
ab € 9,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.