Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe 09200325401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe 09200325401
Schutzkappe 09200325401
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26565508
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200325401
EAN/GTIN:
     5713140040267
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse

Schutzkappe 09200325401

Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, Baugröße: 32 A, Querbügel, pulverbeschichtet, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Farbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,10187*
€ 21,58187*
1
€ 5,00*
ab € 16,92*
€ 23,98*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,9078*
€ 24,1104*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 24,22*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 19,33*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.