Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 AA130306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 AA130306
Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 AA130306
Artikel-Nr.:
     6012-26567579
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AA130306
EAN/GTIN:
     4015609262182
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 AA130306

WALTHER Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
ohne Verriegelung
Ausschalter = 2-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 104,34*
€ 129,37*
€ 5,95*
ab € 105,04*
€ 129,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,95*
€ 131,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 134,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,98*
€ 138,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.