Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandsteckverbinder 09042326821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwandsteckverbinder 09042326821
Rückwandsteckverbinder 09042326821
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26570970
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09042326821
EAN/GTIN:
     5713140008496
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting

Rückwandsteckverbinder 09042326821

Federleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: 6 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
32
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
6 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,3082*
€ 6,2807*
20
€ 5,46*
ab € 5,415*
€ 6,305*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 5,635*
€ 6,555*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 6,5592*
€ 7,6192*
20
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,555*
€ 7,80045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,635*
€ 6,70565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 131,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
MSPM-5-01
ab € 1,15*
Zubehör
Harting
09 04 132 6921
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.