Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter VN A 32-F3-B-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschalter VN A 32-F3-B-SI
Ausschalter VN A 32-F3-B-SI
Artikel-Nr.:
     6012-26597674
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     133114
EAN/GTIN:
     4018325012901

Ausschalter VN A 32-F3-B-SI

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,08*
€ 71,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,90*
€ 76,64*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,82*
€ 77,72*
€ 5,46*
ab € 61,60*
€ 78,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,47*
€ 80,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.