Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsmessklemme N-Messung 750-495/000-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-26659620
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-495/000-001
EAN/GTIN:
     4050821548270
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Leistungsmessklemme N-Messung 750-495/000-001

3-Phasen-Leistungsmessung
AC 690 V 5 A
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,77*
€ 309,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,2965*
€ 315,2965*
€ 5,95*
ab € 296,01*
€ 320,07*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 314,4467*
€ 347,3346*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 326,45*
€ 353,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,04*
€ 412,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,01*
€ 408,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,45*
€ 388,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-305/060-101
ab € 15,8059*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-305/075-201
ab € 15,8059*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-305/100-201
ab € 15,4515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-305/150-501
ab € 15,3615*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-405/250-501
ab € 18,1271*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-4105/400-101
ab € 62,4924*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.