| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26665623 Herst.-Nr.: 5009200 EAN/GTIN: 4003468500057 |
| |
|
| | |
| Wanduhr, einseitig arabische Zahlen OSIRIA 220 AR-EIB KNX Nebenuhr, einseitige Innen-Wanduhr, Ziffernblatt Durchmesser 25 cm, weißes Metallziffernblatt mit schwarzen arabischen Zahlen,schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden-und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit mattiertem Rand, Durchmesser 26,5 cm, Höhe 6,0 cm, Gangreserve 10 Tage Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nebenuhr | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Freistehend: | nein | Einbau: | nein | Stromversorgung: | sonstige | Art der Zeiteinstellung: | sonstige | Anzeigeart: | analog, arabische Ziffern | Anzeige: | Stunden, Minuten, Sekunden | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 361,16* | € 398,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 370,88* | € 409,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 378,15* | € 416,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 382,73* | € 420,65* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 380,51* | € 420,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|