Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprechstelle PUK02/1-EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türsprechstelle PUK02/1-EN
Türsprechstelle PUK02/1-EN
Artikel-Nr.:
     6012-26756091
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PUK02/1-EN
EAN/GTIN:
     4035138003650
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türsprechstelle PUK02/1-EN

für 2 Wohneinheit, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Infofeldgröße: H 37 mm x B 62 mm, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namens- / Infoschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Material / Farben: Aluminium eloxiert natur (EN), 3-Draht-Technik erforderlich, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Maße Frontplatte: H 208 mm x B 150 mm x T 3 mm, Maße UP-Kasten: H 159 mm x B 126 mm x T 40 mm
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 258,85*
€ 297,12*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,04*
€ 298,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,62*
€ 309,73*
Frei Haus
ab € 278,60*
€ 317,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 279,52*
€ 320,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,67*
€ 381,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.