| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26764172 Herst.-Nr.: 22102 EAN/GTIN: 4015162221022 |
| |
|
| | |
| Gasmelder 12VDC/230V Methan Propan Butan GA60 Gasmelder, warnt bei Austritt von Methan (Stadt-/Erdgas) sowie Flüssiggasen (Propan/Butan), mit lautem 85 dB(A)/3m Warnton, optischen Anzeigen und Selbsttestfunktion. Geeichter Sensor reagiert lange vor Entstehung einer gefährlichen Gaskonzentration in der Luft. Einfache und flexible Anbringung durch mitgeliefertes Netzgerät mit 2,2m langem Anschlusskabel. Weitere Informationen: | | Erfasst Ammoniak (NH3): | nein | Erfasst Butan (C4H10): | ja | Erfasst Erdgas: | ja | Erfasst Kohlendioxid (CO2): | nein | Erfasst Kohlenmonoxid (CO): | nein | Erfasst Methan (CH4): | ja | Erfasst Narkosegas: | nein | Erfasst Propan (C3H8): | ja | Erfasst Reizgas: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,85* | € 42,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,87* | € 42,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,60* | € 43,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,84* | € 43,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,47* | € 45,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|