Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türlautsprecher 2659N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 2659N Interkom-System-Zubehör Lautsprechermodul
Legrand 2659N Interkom-System-Zubehör Lautsprechermodul
Artikel-Nr.:
     6012-26771535
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     2659N
EAN/GTIN:
     8014496013446
Suchbegriffe:
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Unterputzbriefkasten
Sprechanlagenset

Türlautsprecher 2659N

Einbau-Türlautsprecher Mehrdraht für Altsystem TERRANEO, verwendbar für Türtableaus und Briefkastenanlagen
Weitere Informationen:
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
sonstige
Frontplatte Höhe:
91 mm
Frontplatte Breite:
55 mm
Einbautiefe:
25,5 mm
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 62,29*
€ 79,96*
€ 4,00*
ab € 62,34*
€ 80,20*
€ 5,00*
ab € 62,48*
€ 80,20*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,06*
€ 80,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 81,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.