Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzschallgeber rot 10J,24DC,117dB PA X 10-1024DCRD7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26773631
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23361805055
EAN/GTIN:
     4061131147398
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Schallgeber

Blitzschallgeber rot 10J,24DC,117dB PA X 10-1024DCRD7035

Kompakter Blitzschallgeber in grau mit roter Haube Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. Schallgeber- und Blitzleuchtenteil können unabhängig von einander betrieben werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
1,04 A
Leistung:
22 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
Xenon
Lautstärke:
117 dB
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 374,04*
€ 452,07*
Frei Haus
ab € 388,61*
€ 458,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 392,57*
€ 462,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 441,22*
€ 518,40*
Frei Haus
ab € 450,90*
€ 545,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,49*
€ 550,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,57*
€ 545,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,78*
€ 507,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,57*
€ 467,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.