Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke LS1033/283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe Lichtschranke 100cm LS 1033/283 1033/283
Grothe Lichtschranke 100cm LS 1033/283 1033/283
Artikel-Nr.:
     6012-26775072
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1033/283
EAN/GTIN:
     8021156029495
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
grothe lichtschranke
lichtschranke

Lichtschranke LS1033/283

Lichtschranken-Set zur Innen- und Außenhautüberwachung Der Einbau zwischen Fenster und Rollladen ist möglich dabei beträgt die maximale Reichweite im Innenbereich 20 m und im Außenbereich 10 m. Die Erfassung erfolgt über 4 Lichtstrahlen mit einer Lichtw
Weitere Informationen:
Meldeart:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Erfassungsbereich:
10 °
Betriebsstrom:
73 mA
Betriebsspannung:
12 V
Höhe:
1030 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
23 mm
Charakteristik:
Vorhang
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,98*
€ 297,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 248,06*
€ 300,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,64*
€ 306,19*
€ 5,95*
ab € 277,14*
€ 331,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 285,45*
€ 338,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,75*
€ 319,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,60*
€ 314,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.