Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung ZSB 611-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung ZSB 611-0
Befestigung ZSB 611-0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26776124
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016706-00
EAN/GTIN:
     4015739167067
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Befestigung ZSB 611-0

Zubehör-Schalwandbefestigung für die Montage der Unterputzgehäuse GU 611- in Schalwänden, aus Styropor.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
96 mm
Höhe:
396 mm
Tiefe:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,67*
€ 7,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 7,20*
€ 5,00*
ab € 6,88*
€ 7,32*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 7,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,82*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.