Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten-Gehäuse AP sil/met BGA 611-4/4-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-26776214
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023002-00
EAN/GTIN:
     4015739230020
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

Briefkasten-Gehäuse AP sil/met BGA 611-4/4-0 SM

Briefkasten-Aufputzgehäuse zur Aufnahme von einem Briefkasten- oder Ablagefach-Modul. Aluminium Briefkasten-Gehäuse mit Rückwand komplett beschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
16
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 578,48*
€ 593,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,47*
€ 602,77*
Frei Haus
ab € 598,24*
€ 613,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 603,95*
€ 619,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 634,99*
€ 651,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,78*
€ 737,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,37*
€ 737,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,26*
€ 728,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,87*
€ 723,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,95*
€ 718,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.