| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26778925 Herst.-Nr.: 200033730-00 EAN/GTIN: 4015739337309 |
| |
|
| | |
| Orientierungsschild 154x154mm Dusche Dam OSP 0014 Orientierungsschild mit Piktogramm Dusche Damen aus gebürstetem Edelstahl. Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | nein | Beschriftung: | Piktogramm | Farbe: | Silber | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Magnetisch: | nein | Halogenfrei: | nein | Länge: | 154 mm | Breite: | 154 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,95* | € 138,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,18* | € 141,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,89* | € 146,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,86* | € 147,30* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,56* | € 149,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|