Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 6x28mm S5,5 24V 3W 26041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 6x28mm S5,5 24V 3W 26041
Soffittenlampe 6x28mm S5,5 24V 3W 26041
Artikel-Nr.:
     6012-26850202
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     26041
EAN/GTIN:
     4034451260412
Suchbegriffe:
Glühlampe S5.5
Glühlampe Sockel S5.5
Glühlampe S6
Glühlampe Sockel S6

Soffittenlampe 6x28mm S5,5 24V 3W 26041

Soffittenlampe 6x28mm, S6. Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B. im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
S6
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,00*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,10*
1
€ 5,00*
ab € 0,64*
€ 1,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 1,44*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,06*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.