Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 11x39mm S8,5 6V 5W 26712


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26850374
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     26712
EAN/GTIN:
     4034451267121
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform

Soffittenlampe 11x39mm S8,5 6V 5W 26712

Soffittenlampe 11x39, S8,5. Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B. im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
S8,5
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,574*
€ 0,874*
10
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 0,88*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,649*
€ 0,979*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,32*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,927*
€ 1,357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.