Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 7x20mm Ba7S 12V 100mA 22425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26850519
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22425
EAN/GTIN:
     4034451224254
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA7s
Sockel BA7s
Telefonlampen

Röhrenlampe 7x20mm Ba7S 12V 100mA 22425

Für Tableau-Bau namhafter Hersteller. Für Schalter und Meldeleuchten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
2,4 lm
Sockel:
BA7s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,479*
€ 0,879*
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,88*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,543*
€ 1,003*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 1,02*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,003*
€ 1,19357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,743*
€ 0,88417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.