Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 9x23mm Ba9S 12V 2W geriffel 23097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 9x23mm Ba9S 12V 2W geriffel 23097
Röhrenlampe 9x23mm Ba9S 12V 2W geriffel 23097
Artikel-Nr.:
     6012-26850771
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23097
EAN/GTIN:
     4034451230972
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Röhrenlampe

Röhrenlampe 9x23mm Ba9S 12V 2W geriffel 23097

Geeignet für Kronenberg-Taster in Aufzügen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
4 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 2,94*
1
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 3,32*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,28*
€ 3,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 4,16*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,307*
€ 5,167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.