Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 9x23mm E10 12V 0,6W 23117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 23117 Glühbirne 0,6 W E10
Scharnberger & Hasenbein 23117 Glühbirne 0,6 W E10
Artikel-Nr.:
     6012-26850780
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23117
EAN/GTIN:
     4034451231177
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Röhrenlampe 9x23mm E10 12V 0,6W 23117

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,6 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1,2 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 0,98*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,08*
1
€ 5,00*
ab € 0,63*
€ 1,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,45*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,04*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.